ESCO bit socket set

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Number of Tools, per Set9
Overall Length (mm)100
SizeT20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with a socket holder with 14 clips.
*ESCO original set item.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan