ESCO Ball bearing puller set

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)70
Number of Tools, per Set18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatible bearings (ISO): 6000-6006, 6200-6205, 6300-6304 Cross parts (mm): 10-42

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan