ESCO Tang Pengupas Kabel AWG26-16 (Alat Kupas Kabel)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2232-58
Cutting Capacity (mm)16,18,20,22,24,26(AWG)
Overall Length (mm)195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a stopper that keeps the coating length constant, which is convenient for repetitive work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan