ESCO Air needle chiseler

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)142
Dimensions (mm)DIA3 x 180 (needle)
Mass (kg)2.8
Operating Pressure (MPa)0.64
Overall Length (mm)430
Stroke (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan