ESCO Air grinder

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)114
Chuck Dimension (inch)1/4(6mm)
Included AccessoriesSpanner (large / small)
Mass (g)600
Maximum Rotation Speed (rpm)24000
Operating Pressure (MPa)0.64
Overall Length (mm)194
Required Compressor Power (kW)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan