ESCO Air die grinder

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)115
Chuck Dimension (mm)6(1/4inch)
Mass (g)640
Operating Pressure (MPa)0.64
Overall Length (mm)285
Required Compressor Power (kW)1.5~2.2
Rotation Speed (rpm)25000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan