ESCO AC125V / 15Ax10m extension cord (prevention type)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Cable Length (m)10
Number of Outlets1 piece
Outlet Type(Retaining type) 2P 15A 125V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
VCT1.25mm2 x 2 core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan