ESCO 9-piece thin mouth short handle spanner set

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)120/170
Set Contents9-piece set
Size (mm)21.22.24.26.27.30.32.36.41
Thickness (mm)6.0/10.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan