ESCO 9mm Ratchet combination wrench

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7884-37
Dimensions (mm)9
Mass (g)50
Overall Length (mm)150
Thickness (mm)4.4x6.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan