ESCO 9mm One End Closed / One End Opened Wrench

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)4.5
Dimension A2 (mm)7
Dimensions b (mm)21
Dimensions d (mm)13.4
Mass (g)27
Overall Length (mm)120
Width Across Flats (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan