ESCO 9mm nut setter

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2238-83
Hex Size across Flats (mm)1/4\"(6.35)
Mass (g)23
Overall Length (mm)60
Tip Size9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A stepped socket with a drive angle of 1/4" with excellent strength and accuracy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan