ESCO 9.0x120mm [Nat] bit

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-34
Dimensions (mm)9
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)42
Overall Length (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan