ESCO Kunci T Soket Fixed Pendek (Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7894-78
Dimensions (mm)8
Mass (g)150
Overall Length (mm)254
Shaft Length (mm)247

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan