ESCO 8x100mm Hex wrench (ball point / made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7871-34
Dimensions (mm)8
Height (mm)36
Mass (g)32
MaterialTitanium alloy
Shaft Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan