ESCO 8x1.2mm / 200mm [-] Driver (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-67
Mass (g)135
Material (Shaft)Titanium alloy
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)200
Tip ShapeMinus
Tip Size8.0x1.2mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)8.0x1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan