ESCO 8-piece set [+ -] driver

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-30
Dimensions (mm)(+)#1.#2.#3, (-)3.5x0.6.4.0x0.8.5.5x1.0.6.5x1.2.8.0x1.6
Mass (g)745
Set ContentsSet product
Shaft Length (mm)75~175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan