ESCO 8IPRx25mm [TORX-PLUS] Bit (stopping squeezing)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2224-38
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25
Tip Size8 IPR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan