ESCO 85mm One End Closed Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Dimension O (mm)18
Dimension S1 (mm)130
Dimension T (mm)35
Dimensions m (mm)80
Dimensions t (mm)24
Overall Length (mm)365
ShapeStraight (blow)
Width Across Flats (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan