ESCO 8-13mm [for EA723NK-3] Ratchet type glasses headset

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7911-94
Dimensions (mm)D1:10, D2:16.4~24.5, D3:19, L1:44, T:6.5~8.6
Overall Length (mm)54.7~58.5
Width Across Flats (mm)8.10.12.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head connection diameter: concave DIA10mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan