ESCO 80-400Nm Torque wrench (Adjustable)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeReplaceable head
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)2
Overall Length (mm)607
Torque Adjustment Range (N m)80~400
TypeReplaceable head

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan