ESCO 8.0x200mm [-] Driver (penetrating pattern)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)200
Tip ShapeMinus
Tip Size8.0x1.6mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)8.0x1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan