ESCO 8.0x150mm [-] screwdriver (square axis)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-66
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Tip ShapeMinus
Tip Size8.0x1.1mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)8.0x1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Square shaft model that can apply high torque with a wrench etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan