ESCO 8.0x112mm [Hexagon] Key wrench (color coat)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7871-58
ColorPurple
Compatible BoltM10
Dimensions (mm)8
Mass (g)62
Shaft Length (mm)112
Tip Size (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Compatible set screw size: M16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan