ESCO 8.0x100mm [Hexagon] Driver Bit

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan