ESCO 8.0x1.5mm/150mm [Slotted] Screwdriver (Non-Sparking )

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)150
Set ContentsSingle item
Tip ShapeMinus
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)8.0x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan