ESCO 7-piece set Ratchet glasses wrench (inch)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2234-75
Mass (g)1271
Overall Length (mm)109~235
Size (inch)1/4 x 5/16, 5/16 x 11/32, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16 (7-piece set)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan