ESCO 75x320mm Cut chisel (hexagonal shaft)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7925-67
Blade Width (mm)75
Cutting edge shapeSingle-edged
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)75x350
Mass (g)645
Overall Length (mm)350
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan