ESCO 75mm One End Closed Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Dimension O (mm)18
Dimension S1 (mm)120
Dimension T (mm)35
Dimensions m (mm)80
Dimensions t (mm)24
Overall Length (mm)345
ShapeStraight (blow)
Width Across Flats (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan