ESCO 7.0x100mm [Nat] bit

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-32
Dimensions (mm)7
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)35
Overall Length (mm)100
Suitable ScrewM4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan