ESCO 6x1.1mm / 150mm [-] Driver (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-66
Mass (g)85
Material (Shaft)Titanium alloy
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Tip ShapeMinus
Tip Size6.0x1.1mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)6.0x1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan