ESCO 6x 90mm Hex wrench for bolts with pilot recess

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7871-44
Dimensions (mm)6
Mass (g)30
MaterialChrome vanadium
Overall Length (mm)96
Shaft Length (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wrench for low head bolt with pilot recess

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan