ESCO 6x 7mm Double-ended wrench (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7885-13
Dimensions (mm)6x7
Mass (g)13
MaterialTitanium alloy
Overall Length (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan