ESCO 6-piece set [Hexlobe] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)270(W)x215(H)
Number of Pockets6 (width 28 pockets x 6)
Overall Length (mm)140
Set ContentsT3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 (6-piece set), T3 / T4 / T5 without tampering, T6 / T7 / T8 with tamper-proof
Shaft Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large square cross-section handle that is easy to apply force.
With tool bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan