ESCO 6-piece set [Hexagon] screwdriver (for precision)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-07
Dimensions (mm)0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
Overall Length (mm)133~193
Set ContentsSet product
Shaft Length (mm)40~100
Tip Shapehexagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan