ESCO 6-piece set [Hexagon] screwdriver (for precision / ESD)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-06
Overall Length (mm)133~193
Set ContentsSet product
Shaft Length (mm)40~100
Tip Shapehexagonal
Tip Size0.89; 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan