ESCO 680g/310mm pole pin hammer non-sparking, made of copper (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3887-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Explosion proof
Feature
Specification
*Head weight (g): 680 *Head diameter (mm): 26 *Total length (mm): 310 *Material: Head: Copper Handle: Resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan