ESCO 67mm One End Closed Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Dimension O (mm)16
Dimension S1 (mm)105
Dimension T (mm)30
Dimensions m (mm)68
Dimensions t (mm)22
Overall Length (mm)308
ShapeStraight (blow)
Width Across Flats (mm)67

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan