ESCO 65mm 2-claw puller

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2212-85
Mass (kg)0.2
Number of Teeth2 pieces
Tensile Strength1.0t
claw thickness (mm)2~4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Arm depth: 65mm Claw length (mm): 8 Outer extraction ability (mm): 30-65

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan