ESCO 63mm Bench vise (clamp type)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Clamping Thickness (mm)35
Mass (kg)1.24
Maximum Jaw Opening (mm)35
Tip Width (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan