ESCO 63.5-177mm Adjustable hole saw

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Blade MaterialCarbide
Drilling Diameter (mm)63.5~177
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even high holes can be drilled cleanly and accurately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan