ESCO 60mm Single-ended wrench

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7883-82
Dimensions (mm)60
Mass (g)2800
MaterialChromium alloy (40cr)
Overall Length (mm)345
Tip Thickness (mm)30.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports high torque work by using the handle together

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan