ESCO 60mm one eye one mouth spanner

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)16
Dimension A2 (mm)24
Dimensions b (mm)125
Dimensions d (mm)89.8
Mass (g)2925
Overall Length (mm)590
Width Across Flats (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan