ESCO 60mm 2 claw puller

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2212-84
Mass (kg)0.21
Tensile Strength1t
claw thickness (mm)2~4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Arm depth (mm): 40 Claw length (mm): 7 Outer extraction ability (mm): 30-60

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan