ESCO 60-300Nm 3 / 4sq [Ratchet type] torque wrench

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeRatchet shape
Load DirectionRight
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)2
Overall Length (mm)716
Square Drive (mm)19
Torque Adjustment Range (N m)60~300
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan