ESCO 6.5x1.2x150mm [-] Driver

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-98
Mass (g)100
Overall Length (mm)265
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)150
Tip ShapeMinus
Tip Size6.5x1.2mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)6.5x1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan