ESCO 6.5x1.0x30mm [-] Driver (Stubby type)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-23
Mass (g)32
Overall Length (mm)75
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)30
Suitable ScrewM3.5
Tip ShapeMinus
Tip Size6.5x1.0mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)6.5x1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan