ESCO 6.3mm x 6.0m Drain Cleaner (Manual Type)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2206-23
Dimensions (mm)DIA162x32
Mass (g)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small size and smooth winding is possible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan