ESCO 6.0x230mm [Nut] Driver (T handle)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7870-21
Dimensions (mm)6
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)230
Tip ShapeSocket (box)
Tip Size6.0mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan