ESCO 6.0mm [Hex-Plus] key wrench

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Dimension L2 (mm)32
Shaft Length (mm)90
ShapeL type
Size (mm)7
Size StandardMilli
Tip ShapeHex-Plus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Extends screw life by increasing the tread and minimizing the pressure exerted on a particular surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan