ESCO 6.0 x100mm [Ball-Hexagon] Driver

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)6
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)100
Tip Size6mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan